3M™ Scotchlok™ 534 Abzweigverbinder, Braun, 600 V, max. 1,5 - 2,5 mm², 100 Stück / Packung

Artikel-Nr.: 7100179355
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stk.
  • Bestellschritt: 1000 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100179355
EAN / GTIN 50054007992481
Herstellernummer 7100179355

Beschreibung

Ausführung:

Verbindung ohne Abisolierung von Adern
Schnelle und einfache Handhabung – einfach zuklappen, ohne den Draht abzuisolieren oder zu verdrillen.
Zwei Drähte in einer Abzweig-, Inline-, Pigtail- oder Durchgangsinstallation verbinden und die Verbindung isolieren
Maximaler Leiterquerschnitt von 1,5 mm² bis 2,5 mm² (Massivdraht oder Litzen)

Beschreibung:

3M™ Scotchlok™ IDC 534 verbindet Drähte in einer Doppelstrangkonfiguration, ohne dass die Drähte vor der Verwendung abisoliert werden müssen.

Merkmal:

Flammhemmend
Einzigartiger „U″-Kontakt sorgt für eine zuverlässige elektrische Verbindung
Geeignet für 1,5–2,5 mm² massiv/verseilt
Schnell und einfach zu verwenden – einfach zuschnappen ohne Abisolieren oder Verdrehen des Kabels
UL-gelistet, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform

Hinweis:

Dient zum Verbinden von zwei Drähten in einer Abzweig-, Inline-, Pigtail- oder Durchgangsinstallation und Isolieren der Verbindung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb