3M™ 1427-XR/iD CT EMS iD-Kugelmarker - Breitbandkabel, Orange/Schwarz

Artikel-Nr.: 7100178451
  • Mindestbestellmenge: 30 Stk.
  • Bestellschritt: 30 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Spezialmarker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100178451
    EAN / GTIN 50051128620460
    Herstellernummer 7100178451
    L-Nummer L01310 358

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: orange/schwarz
    Geeignet für die Verwendung in schmalen Gräben
    Durchmesser von ca. 11 cm
    Die im Marker enthaltene Flüssigkeit ist biologisch abbaubar und unschädlich für Mensch, Fauna und Flora
    Ortungstiefe bis max. 1,2 m

    Beschreibung:

    Die 3M ™ EMS Ball Marker mit erweiterter Reichweite verfügen über ein selbstnivellierendes Design, das eine genaue horizontale Lage unabhängig von der Platzierung im Boden ermöglicht und die genaue Positionierung von unterirdischen Einrichtungen erleichtert.

    Merkmal:

    Erfassungsbereich bis 1,5 Meter
    Selbstnivellierendes Design für präzise horizontale Positionierung
    Ermöglicht das einfache Markieren von vergrabenen Versorgungsleitungen
    Passive Antenne in einer wasserabweisenden Polyethylenschale
    Arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 bis 50 Grad Celsius
    Funktioniert ohne externe Stromversorgung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb