Ausführung:
Produktfarbe: grün
Ideal für die nachträgliche Markierung in versiegelten Flächen.
Beständig gegenüber Elementen
Gesamthöhe: 7.62 cm
Beschreibung:
Exakte Markierung – auch unter Asphalt. Der Stiftmarker für unterirdische Installationen kann auch nachträglich noch eingesetzt werden.
Merkmal:
Maximale Ortungstiefe beträgt 60 cm
Zylindrische Form
Passive Antenne in einem wasserabweisendem Polyethylen-Gehäuse
Hält Temperaturen im Bereich von -20° bis 50° C stand
Beständig gegenüber Elementen und 50 Jahre Lebensdauer
Betrieb ohne externe Stromquelle
Farbe entspricht APWA-Standards
Hinweis:
Zur elektrischen Isolation bis 1kV, zur Kabelmantelreparatur als auch zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen