• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

3M™ Kurzvisier X5-SV02-CE für die Schutzhelme X5000 und X5500, grau, Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung, Polycarbonat, 10 Stück

Artikel-Nr.: 7100176972
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Visier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100176972
EAN / GTIN 04054596605923
Herstellernummer 7100176972
L-Nummer L01110 721

Beschreibung

Ausführung:

Geformtes Polycarbonat zum Aufprallschutz für hohe Geschwindigkeiten und Partikel bei extremen Temperaturen (BT)
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
Schutz vor feinen Partikeln (Kennzeichnung K)
Beständigkeit gegen Beschlagen (Kennzeichnung N)
Passend für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5000 und X5500

Beschreibung:

Das 3M™ Kurzvisier X5-SV02-CE ist aus Polycarbonat geformt und hat eine Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Unser graues Visier eignet sich für die 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5000 und X5500 und ist in Packungen zu jeweils 10 Stück erhältlich.

Merkmal:

Einfache Montage und Demontage
Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen (-5 °C und 55 °C), Kennzeichnung BT (120 m/s)
Optische Klasse 1
Sonnenschutzfilter (5-3.1)
Farbe: Grau
Erhältlich im 10-er Pack

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb