Ausführung:
Geformtes Polycarbonat zum Aufprallschutz für hohe Geschwindigkeiten und Partikel bei extremen Temperaturen (BT)
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
Schutz vor feinen Partikeln (Kennzeichnung K)
Beständigkeit gegen Beschlagen (Kennzeichnung N)
Passend für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5000 und X5500
Beschreibung:
Das 3M™ Kurzvisier X5-SV03-CE ist aus Polycarbonat geformt und hat eine Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Unser gelbes Visier eignet sich für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5000 und X5500 und ist in Packungen zu jeweils 10 Stück erhältlich.
Merkmal:
Einfache Montage und Demontage
Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen (-5 °C und 55 °C), Kennzeichnung BT (120 m/s)
Optische Klasse 1
Schutz vor UV-Strahlung (2C-1.2) mit guter Farberkennung und verbessertem Kontrast
Farbe: Gelb
Erhältlich im 10-er Pack