3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3698A+, Aluminium glänzend, 305 MM x 250 M

Artikel-Nr.: 7100174290
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100174290
EAN / GTIN 04054596525986
Herstellernummer 7100174290
L-Nummer L01310 1737

Beschreibung

Ausführung:

Witterungsbeständig
Dehnbar
Zuverlässige Kennzeichnung im Außenbereich
Geringer Rückstelleffekt
Nachbeschriftbar im Thermotransferdruck

Beschreibung:

3M™ Scotchcal™ Polyvinylchlorid-Folie 3698A+, aluminium glänzend, besteht aus einer gegossenen PVC-Folie (Dicke 0,050mm) und ist mit einem Klebstoff der Serie 90 (Dicke 0,035mm) ausgestattet.

Merkmal:

Bedruckbar im Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
Temperaturbeständig von -40°C bis +110°C
UL anerkannt
Übertragungssicher

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb