3M™ Secure Click™ Halbmaske HF-801, Gr. S

Artikel-Nr.: 7100171979
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Halbmaske

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100171979
    EAN / GTIN 04054596591493
    Herstellernummer 7100171979

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: dunkelgrau
    Size: Small
    Die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske.
    Gesamtbreite: 125 mm
    Gesamthöhe: 134 mm

    Beschreibung:

    Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und einfache Filterverbindung sowie die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck. Die Halbmasken sind in drei Größen erhältlich und optional mit einer Sprechmembran ausgestattet (HF-800SD Version).

    Merkmal:

    Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem.
    Einzigartige, schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung.
    Optionale Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit.
    Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld sowie Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen.
    Das Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten.
    Einfach verstellbare Kopfbebänderung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb