Ausführung:
Verbindung ohne Abisolierung von Adern
Einfache Verbindung durch leichten Druck
Mit UL- und CSA-Zertifizierung
Der Verbinder hat einen maximalen Isolationsdurchmesser von 3 mm² (Abzweig) bzw. 4 mm² (Durchgang) und ist bis zu einer Temperatur von 105 °C einsetzbar
Beschreibung:
Der 3M™ Scotchlok™ IDC 567 Verbinder verbindet ein 0,75 mm²–1,5 mm² (Abzweig) Drahtende mit einem durchgehenden 3 mm² bis 4 mm² (Lauf) Draht und isoliert die Verbindung. Dieses Verbindungselement ist flammhemmend, selbstabisolierend und verfügt über eine zweiteilige Verbindung.
Merkmal:
Braunes Polypropylen-isoliertes Verbindungselement
Einzigartiger „U″-Kontakt sorgt für eine zuverlässige elektrische Verbindung
Schnell und einfach zu verwenden – einfach zuschnappen ohne Abisolieren oder Verdrehen des Kabels
UL-gelistet, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
Das Verbindungselement hat einen maximalen Isolierungs-Außendurchmesser von 3 mm² (Tap), 4 mm² (Run).
Betriebstemperatur von 105 °C
Hinweis:
Für Abzweigverbindungen