3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband DT11, Silber, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, 24 rollen, einzeln verpackt

Artikel-Nr.: 7100158346
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100158346
EAN / GTIN 50689330172271
Herstellernummer 7100158346

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Gesamtlänge: 54.8 m
Gesamtbreite: 48 mm

Beschreibung:

Dieses robuste Klebeband besteht aus einer Polyethylenfolie, die mit einer Mischung aus synthetischem und natürlichem Kautschuk-Klebstoff auf Gewebe laminiert ist. Es widersteht dem Kräuseln und lässt sich für eine Vielzahl von Anwendungen sauber von der Rolle abreißen. Das 3M™ Extrem beanspruchbare Gewebeklebeband DT11 bietet eine zuverlässige Lösung für alltägliche Herausforderungen und haftet auf zahlreichen Substraten, einschließlich Kunststoff.

Merkmal:

Vielseitig mit gutem Halt für den täglichen Gebrauch bei anspruchsvollsten Anwendungen
Haftet sofort und bleibt auf unregelmäßigen Oberflächen, ohne Ablösung, selbst auf den meisten Kunststoffen
Das wasserabweisende Polyethylen-Trägermaterial widersteht Verschleiß und leichtem Abrieb
Feuchtigkeitsbeständige Abdichtung in vielen Bereichen, z. B. beim Anbringen schwerer Abdeckplanen und beim Abdichten von Rohren
Erhältlich in Schwarz und Silber

Hinweis:

Hanging polyethylene drapes
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb