3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, blau/graue Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), graue Scheibe, SF402SGAF-BLU-EU, 20 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100148052
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100148052
EAN / GTIN 04054596531710
Herstellernummer 7100148052
L-Nummer L01110 531

Beschreibung

Ausführung:

Erfüllte Spezifikationen: CE Zertifizierung// EN 166:2001
Produkttyp: Schutzbrillen
Weiche Bügelenden für noch mehr Komfort.
Menge pro Verpackungseinheit: 20
Farbig akzentuierte Bügel - denn was spricht dagegen, dass Schutzbrillen gut aussehen?

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzanzug 4535 bietet ein optimales Verhältnis von Komfort und Schutz. Die Vorderseite besteht aus einem weichen, robusten 60 g/m²-Vliesmaterial mit einem mikroporösen Laminat für einen verbesserten Spritzschutz, kombiniert mit einem SMMMS-Rückeneinsatz für verbesserte Atmungsaktivität. Der 3M Schutzanzug 4535 fungiert als Barriere gegenüber gefährlichen Partikeln und – in begrenztem Ausmaß – gegenüber Flüssigkeitsspritzern.

Merkmal:

Komfortable 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen mit weicher, verstellbarer Nasenauflage und weichen Bügelenden für besseren Komfort und Sitz
Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an.
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Erhältlich in einer großen Auswahl an Scheibentönungen
Orangefarbene Scheiben sind für Blaulichtabschirmung erhältlich
Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren und bieten soliden Seitenschutz
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
Korrektionsglaseinsatz erhältlich

Hinweis:

Baugewerbe
Industrielle Herstellung
Inspektionen
Leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten
Maschinenbau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb