3M™ Distanzfolie 7956MP, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.15 mm

Artikel-Nr.: 7100144849
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100144849
    EAN / GTIN 05900422096528
    Herstellernummer 7100144849

    Beschreibung

    Ausführung:

    152 µm dicke Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff und beidseitiger Schutzabdeckung. 107 µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier mit guten Planlageeigenschaften auf beiden Seiten. Beide Schutzpapiere sind bedruckt.
    Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten. Zum Stanzen im Bandstahlschnitt-Verfahren geeignet. Zum Anbringen von Grafiken.
    Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.
    Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen. Die hohe Scherfestigkeit hält der Beanspruchung durch wiederholte Schaltvorgänge stand. UV-beständig. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen. Zum Stanzen geeignet.

    Beschreibung:

    Die 3M™ Distanzfolie 7956MP besteht aus einer 51 µm dicken Polyesterträgerfolie, die auf beiden Seiten mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP in 58 µm Dicke beschichtet ist. Das Produkt ist beidseitig mit einem 107 µm dicken, feuchtigkeitsbeständigen, PE-beschichteten Schutzpapier mit guten Planlageeigenschaften ausgerüstet.

    Merkmal:

    167 µm dicke Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff und beidseitiger Schutzabdeckung. 107 µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier mit guten Planlageeigenschaften auf beiden Seiten. Beide Schutzpapiere sind bedruckt.// 167 µm dicke Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff und beidseitiger Schutzabdeckung. 107 µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier mit guten Planlageeigenschaften auf beiden Seiten. Beide Schutzpapiere sind bedruckt.
    Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.// Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
    Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.// Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.
    Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen. Die hohe Scherfestigkeit hält der Beanspruchung durch wiederholte Schaltvorgänge stand. UV-beständig. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz.// Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen. Die hohe Scherfestigkeit hält der Beanspruchung durch wiederholte Schaltvorgänge stand. UV-beständig. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz.

    Hinweis:

    Hochenergetische Untergründe
    Lösemittel- und Chemikalienbeständigkeit

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb