• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Partikelmaske Aura™ 9332+Gen3SV, FFP3 mit Ventil, 120 Stück

Artikel-Nr.: 7100138357
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Partikelfiltermaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100138357
EAN / GTIN 04054596405660
Herstellernummer 7100138357
L-Nummer L01110 72

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Aura™
3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) - eine Hochleistungsfiltertechnologie entwickelt für hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers
Das original 3-teilige Design wurde entwickelt, um sich an eine Vielzahl unterschiedlicher Gesichtsformen anzupassen. Hygienisch einzelverpackt
Innovative Aufsetzhilfen auf der Maskenober- und -unterseite sowie die neue ″Grip″-Funktion zum Halten der Maske am Ventil, ermöglichen ein leichteres und hygienisches Öffnen und Vorformen sowie Aufsetzen und Korrigieren der Maske am Gesicht
Die textile Komfortbebänderung ist strapazierfähig, reißfest und angenehm zu tragen. Mit Farbkodierung zum einfachen Erkennen der Schutzstufen: Rot für FFP3

Beschreibung:

Die 9332+Gen3 bietet Sicherheit und Komfort in der 3. Generation. Sie ist für bestmögliche Trageeigenschaften konzipiert und kombiniert Sicherheit, Trage- und Handhabungskomfort, um den größtmöglichen Nutzen für den Maskenträger zu bieten. Das Cool Flow™ Komfortventil (bei den Modellen mit Ventil) öffnet sich leichter als das Cool Flow™ Ventil der vorigen Generation. Mehr heiße Atemluft kann entweichen und Hitzestau unter der Maske verhindert werden. Die Aufsetzhilfen auf der Maskenober- und -unterseite sowie die neue ″Grip″-Funktion zum Halten der Maske am Ventil ermöglichen ein leichteres und hygienisches Öffnen, Vorformen, Aufsetzen sowie Korrigieren der Maske auf dem Gesicht. Die farbcodierte Komfortbebänderung ist strapazierfähig, reißfest und angenehm zu tragen. Damit der Maskenträger sicher sein kann, dass 3M Originalprodukte in Gebrauch sind, hat 3M mit der AuraTM der 3. Generation den 3M Safe Guard™ Prozess für die Echtheitsprüfung eingeführt.

Merkmal:

Originales 3-teiliges, flach faltbares Design für verschiedene Gesichtsformen und -größen
Neues 3M™ Cool Flow™ Komfortventil führt einen höheren Prozentsatz an warmer Ausatemluft ab – für ein Mehr an Komfort (im Vergleich zum gleichwertigen Modell 3M™ Aura™ 9300+).
3M Advanced Electret Filtermedium (AEM) erleichtert das Atmen
Innovative Laschen an den oberen und unteren Maskenteilen erleichtern das Positionieren und Anpassen
Textile Kopfbänder, farbkodiert für die schnelle und einfache Identifizierung des Schutzgrads (rot für FFP3)
Flach faltbares Design und Einzelverpackung für einfache Lagerung
FFP3 (NPF 50) Atemschutz in gefährlichen Arbeitsumgebungen
In Standardpackungen (20 pro Karton) oder Kleinpackungen (5 pro Karton) erhältlich
Hergestellt im Vereinigten Königreich

Hinweis:

Innovative Laschen an der oberen und unteren Platte vereinfachen die Positionierung und Einstellung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb