Ausführung:
Produktfarbe: Schwarz
Klebriger Klebstoff haftet bei Kontakt für eine sofortige Verklebung ohne Trocknungszeit, Auslaufen oder Reinigung
Gesamtlänge: 5,5 m
Gesamtbreite: 50 mm
Die Rückseite ist überstreichbar und bietet ein sauberes Erscheinungsbild
Beschreibung:
Einseitiges Spezialklebeband für schnelle, saubere und extrem belastbare Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Für wasserdichte Versiegelungen an z.B. Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfen.
Merkmal:
Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger// Sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen gebräuchlichen industriellen Lösungsmitteln sowie hohen Temperaturen
Innen und aussen// Stark haftender Klebstoff klebt bei Kontakt mit sofortiger Wirkung, ohne Trocknen, Auslaufen oder Reinigen
1 mm dickes, anpassungsfähiges Klebeband in Schwarz bietet effektive Abdichtung über Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfe// Schwarz
Haltbarer Ionomer-Träger beständig gegenüber UV- und Chemikalienbelastung// Sehr flexibel und anpassungsfähig
Sehr hohe Soforthaftung// Träger ist lackierbar und bietet ein sauberes Erscheinungsbild
Abdichtung über bestehende Verbindung, Naht oder Durchdringung// Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
Professionelle Dichtungsergebnisse auch im Außenbereich// Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
lackierbar
Sehr gute Alterungsbeständigkeit
Hinweis:
Verwendbar für eine Vielzahl von schwierigen Dichtungsanwendungen
Ideal für Abdichtung von Dachträgern sowie Abdichtung von mechanischen Dachträgermitteln an Nutzfahrzeugen