Ausführung:
Produktfarbe: Hellbraun
Das Klebeband ist knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 75 mm
Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar
Beschreibung:
Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 verschließt verlässlich verschiedenste Kisten- und Kartonmaterialien wie Wellpappe. Das feuchtigkeitsbeständige Trägermaterial aus Polypropylen widersteht Abrieb, Chemikalien und Scheuern während des gesamten Versandvorgangs. Es passt sich Kanten und rauen Oberflächen gut an, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten.
Merkmal:
Gummi-Harz-Klebstoff haftet schnell auf einer Vielzahl von Materialien wie Faserplatte// Preisgünstiges und zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen
Das Klebeband ist knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten// Gute Anfangshaftung auf zahlreichen Materialien, einschließlich Faserplatten
Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen// Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen an und gewährleistet so eine gute Abdichtung
Das Klebeband ist beständig gegenüber Einkerbungen, Abrieb, Feuchtigkeit und Scheuern// Sichere Aufbewahrung der Inhalte dank guter Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit
Gute Kanten- und Ausreißfestigkeit// Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte
Hinweis:
Zum Verschließen leichter Kartons
Am besten geeignet für Faltkartons von bis zu 30 kg