Tartan™ Verpackungsklebeband 369

Artikel-Nr.: 7100135744
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100135744
EAN / GTIN 08021684126857
Herstellernummer 7100135744

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit, ideal für den universellen Einsatz
Gesamtlänge: 1500 m
Gesamtbreite: 50 mm
Abrieb-, feuchtigkeits-, chemikalien- und scheuerbeständig für eine lang anhaltende Leistung

Beschreibung:

Das Tartan™ Verpackungsklebeband 369 ist ein Allzweckklebeband, das ideal für das unbedenkliche Verschließen von Verpackungen geeignet ist. Das Polypropylen-Trägermaterial lässt sich leicht abrollen und ist abriebfest, feuchtigkeits- und scheuerbeständig. Das Trägermaterial passt sich gut an Kanten und raue Oberflächen an, um eine gute Abdichtung zu erreichen.

Merkmal:

Geeignet für leichte, unkritische Verpackungen// Universell einsetzbares Klebeband für eine Vielzahl von leichten Anwendungen auf verschiedenen Materialien
Gute Anfangshaftung auf zahlreichen Materialien, einschließlich Faserplatten// Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit, ideal für den universellen Einsatz
Das Klebeband ist beständig gegenüber Einkerbungen, Abrieb, Feuchtigkeit und Scheuern// Trägermaterial aus Polypropylen mit synthetischem Kautschuk-Klebstoff ist unter Spannung anpassbar
Einfaches, reibungsloses Abrollen auf Hochgeschwindigkeits-Verpackungsanlagen// Gute Kanten- und Ausreißfestigkeit
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte

Hinweis:

Zum Verschließen leichter Kartons mit unkritischem Inhalt
Wird üblicherweise für leichte Umschläge und Versandtaschen verwendet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb