3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe 982C, 76 mm, 36+

Artikel-Nr.: 7100126838
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100126838
    EAN / GTIN 50051115667829
    Herstellernummer 7100126838

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: rot

    Beschreibung:

    Die Fiberscheibe 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 982C bietet hervorragende Leistung und Produktivität bei Schleifanwendungen mit mittlerem bis hohem Druck. Unsere Scheiben sind perfekt für den Einsatz auf Kohlenstoffstahl, wenn eine kleinere Scheibe benötigt wird.

    Merkmal:

    Mit 3M präzisionsgeformtem Korn für verbesserte Abtragsleistung und Langlebigkeit
    Deutlich längere Standzeit der Scheiben, dadurch mehr Werkstücke pro Scheibe und gleichzeitig weniger Scheibenwechsel
    Roloc™ Schnellwechselsystem für einfache Scheibenwechsel zwischen verschiedenen Körnungen oder Anwendungen
    Die steife Faserunterlage unterstützt Anwendungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck.
    Die steife Faserunterlage und starke Kunstharzbindung sorgen für eine lange Standzeit und Reißfestigkeit auch bei anspruchsvollen Anwendungen wie dem Schleifen von Schweißnähten unter hohem Anpressdruck.
    Nass- oder Trockenschliff

    Hinweis:

    For medium to heavy-duty stock removal on carbon steel applications such as edge chamfering, bevelling, weld grinding and removing mill scale
    Use for pits and imperfections, machining and more

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb