3M™ ET 74 Polyesterfolie, Gelb, 25 mm x 66 m, 0,02 mm

Artikel-Nr.: 7100116919
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116919
EAN / GTIN 04054596282377
Herstellernummer 7100116919

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Besonders dünne und elastische Folie für Anwendungen auf engstem Raum
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 25 mm
Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130 °C

Beschreibung:

Beim 3M™ Polyester-Isolierband 74 handelt es sich um ein 0,02 mm dickes Allzweck-Isolierband mit einem Polyesterträger. Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 130 °C.

Merkmal:

Der wärmehärtbare Gummiklebstoff mit Polyesterträger bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Feuchtigkeit, Abrieb und Einschnitte
Gute elektrische Festigkeit zur Verwendung bei Spulen, wo es auf Platzersparnis ankommt
Allzweck-Klebeband
RoHS 2011/65/EU-konform
Duchschlagsspannung: 3.500 V
Trägermaterial: Polyesterfolie
Kautschukklebstoff, wärmehärtend

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb