3M™ ET 92 Polyimidfolie, Bernstein, 9 mm x 33 m, 0,08 mm

Artikel-Nr.: 7100116855
  • Mindestbestellmenge: 26 Stk.
  • Bestellschritt: 26 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116855
EAN / GTIN 04054596281745
Herstellernummer 7100116855
L-Nummer L01310 1132

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: gelb
Isolierstoffklasse: bis max. H (180° C)
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 8.992 mm
Maximale Temperaturbeständigkeit bis 180 °C

Beschreibung:

Beim 3M™ Polyimid-Isolierband 92 handelt es sich um ein leistungsstarkes Isolierband mit Polyimid-Trägermaterial. Dieses Klebeband dient als dicke Isolierung bei Spulen, Kabelbäumen und Kondensatoren. Das flammhemmende Klebeband eignet sich für einen Temperaturbereich von 0 bis 180 °C.

Merkmal:

Sehr anpassungsfähig mit druckempfindlichem Acrylat-Klebstoff
Flammhemmend mit Polyamid-Trägermaterial
Geeignet als Lötstoppklebeband bei der Herstellung von Leiterplatten
Zum Verankern von Leitungen und Klemmenbrettern
Geeignet für einen Temperaturbereich von -40 bis 155 °C
UL-gelistet und RoHS-konform
Leistungsstarke Kombination von mechanischen, elektrischen, thermischen und chemischen Eigenschaften

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb