3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L+, 150 mm, 15 Löcher, P600, PN51057

Artikel-Nr.: 7100113428
  • Mindestbestellmenge: 250 Stk.
  • Bestellschritt: 250 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100113428
    EAN / GTIN 04046719636310
    Herstellernummer 7100113428

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schleifscheiben mit Folienträgermaterial für hochwertige Oberflächenqualitäten beim Schleifen von Karosserieteilen
    Aluminiumoxid-Schleifmineral für schnellen Schliff und lange Standzeit der Scheibe
    Leichter Scheibenwechsel – mit dem 3M™ Hookit™ Befestigungssystem

    Beschreibung:

    Die 3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L eignet sich ideal für die Lackinstandsetzung. Dazu gehören Anwendungen wie Beilackieren, Mattieren und das Entfernen von Fehlstellen. Entscheiden Sie sich für Schleifmittel aus Aluminiumoxid-Schleifmineralen, verfügbar in Körnungen von P600 bis P2000, aufgebracht auf robustem Folienträgermaterial.

    Merkmal:

    In verschiedenen Lochungen erhältlich

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb