• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5697, Silber, 50,8mm x 100m

Artikel-Nr.: 7100112930
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100112930
EAN / GTIN 50051131273837
Herstellernummer 7100112930

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierende Eigenschaften helfen, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern, fluoreszierende Eigenschaften tragen dazu bei, dass das Material bei Tageslicht, Morgen- und Abenddämmerung gut sichtbar wird
Die Rückstrahlwerte des silbernen Streifens sowie die Farbwerte des gelben Anteils erfüllen die Anforderungen der ISO 20471
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Erhöhter Komfort durch leichteres, atmungsaktiveres und flexibleres Design

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5697 für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und feuerbeständige Arbeitskleidung.

Merkmal:

Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb