Ausführung:
Mit nur 18 g eine der leichtesten Bügelbrillen auf dem Markt
Gläser aus Polycarbonat, die 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen absorbieren
Sicherer Sitz – selbst bei intensiven Kopfbewegungen
Spezielle Bügelkonstruktion für natürliche Anpassung an unterschiedliche Kopfgrößen
Beschreibung:
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200 ist eine leichte Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Unsere Brillen sind durch die Wraparound-Form sicher und bequem. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.
Merkmal:
Kostengünstige, leichte (18 g) 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen
Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren
Einfache Reinigung
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
Korrektionsglaseinsatz erhältlich