Ausführung:
Produktfarbe: orange
Beschreibung:
Der orange 3M™ Schutzhelm G3000NUV-R-OR verfügt über Belüftungslöcher, die über einen großen Bereich verteilt sind, Scotchlite™ Reflexgewebe sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er einen Ratschenverschluss, ein leicht abgerundetes Design mit kurzem Schirm und einen 3M™ Uvicator™ Sensor, der anzeigt, wenn der Helm übermäßiger UV-Strahlung ausgesetzt gewesen ist.
Merkmal:
Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
Das Scotchlite™ Reflexmaterial erhöht die Sichtbarkeit und Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen
Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
Das leicht abgerundete Design verhindert ein Verfangen in Kabeln oder Ästen
Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht
Hinweis:
Baugewerbe, Landwirtschaft