3M™ Versaflo™ Übervisier, Gold, IR Shade 5, M-967

Artikel-Nr.: 7100099909
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Visier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100099909
EAN / GTIN 04054596169463
Herstellernummer 7100099909
L-Nummer L01140 18

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: gold
Der Visierrahmen bietet Schutz gegen UV/IR sowie gegen Funken und Schweißspritzer.
Gesamtlänge: 0.503 m
Gesamtbreite: 0.252 m
Gesamthöhe: 0.012 m

Beschreibung:

Das 3M™ Versaflo™ goldbeschichtete Visier M-967, IR-/UV-Schutzstufe 5 dient zum Schutz gegen UV- und IR-Strahlung sowie Metallfunken und -spritzer.

Merkmal:

Goldbedampftes Visier für IR-/UV-Schutz
Schützt vor UV-/IR-Strahlen sowie gegen Metallfunken und -spritzer
500 mm x 250 mm

Hinweis:

Wird mit dem 3M™ Versaflo™ Visierrahmen M-961 verwendet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb