Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Kann in beide Richtungen per Hand abgerissen werden
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 48 mm
Beschreibung:
Das Scotch® Universelle Gewebeklebeband 2903 ist eine vielseitige Membran aus Polyethylen auf Leinengewebe mit einer synthetischen Kautschuk-Oberfläche. Es ist eine hervorragende Wahl für allgemeine Wartung, zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Verschließen und Schützen.
Merkmal:
Extrem haftbarer Synthese-Kautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen.// Gute Soforthaftung auf einer großen Anzahl von Oberflächen
Kann in beide Richtungen per Hand abgerissen werden// Sehr anschmiegsam
Hohe Abriebfestigkeit// Hohe Zugfestigkeit, ideal zum Bündeln
Gute Anpassungsfähigkeit// Kann mühelos in beide Richtungen per Hand abgerissen werden
Einzeln umwickelt zur schnellen Identifizierung und zur sauberen Lagerung der Rolle bis zur Verwendung
Hinweis:
Zum Schutz und für allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten
Zum Umwickeln und Umsäumen von Rohren
Für vorläufige Reparaturen sowie zum Bündeln und Abdichten
Zum Befestigen, Verschließen und Verpacken
Zum Kennzeichnen und Etikettieren