• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, rot, 76,2 mm x 45 mm x 6 mm, A CRS

Artikel-Nr.: 7100093987
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Satinierbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100093987
EAN / GTIN 08711428030433
Herstellernummer 7100093987
L-Nummer L51710 375
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
CF Material mit Siliciumcarbid-Schleifkorn (Typ S)
Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
Gesamtbreite: 45 mm
Angleichen eines Stichbilds auf metallischen Oberflächen

Beschreibung:

Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS sorgt für ein feines Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.

Merkmal:

CF Material mit Aluminiumoxid-Schleifkorn (Typ A)
Nylon Faservlies
Entfernen von Oberflächendefekten
Gleichbleibendes
Gleichbleibendes reproduzierbares Arbeitsergebnis
Gleichmäßige Werkstückoberfläche ohne Rattermarken
Gleichmäßiges Finish
keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Metallisch reine Oberfläche

Hinweis:

Angleichen vorher bearbeiteter Zonen (z.B. Schweißnaht)
Entfernen von Oxyden und Anlauffarben an Schweißnähten
Finish auf Edelstahl und NE-Metallen
leichte Entgratungsarbeiten
Reinigungs- und Finisharbeiten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb