Ausführung:
Gesamtlänge: 2200 mm
Gesamtbreite: 1130 mm
Beschreibung:
Das Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband ist unser robustes und flexibles, mittelstarkes Schleifband zur vielseitigen Verwendung beim Reinigen, Finishen und leichten Entgraten. Unsere Schleifbänder tragen Material von konturierten und unregelmäßigen Oberflächen effektiv ab, ohne den Untergrund zu beschädigen.
Merkmal:
Geringe Banddehnung dank robuster Gewebe- und Polyestervliesunterlage
Geeignet für die Verwendung auf verschiedensten Materialien, von Edelstahl bis Messing
Verfügbar in zahlreichen Kornarten, Körnungen und Bandausführungen für verschiedene Anwendungen
Elastisches Nylonfaservlies für eine hohe Oberflächengüte ohne Veränderung der Werkstückgeometrie
Offene Vliesstruktur – verringert ein Zusetzen und sorgt für eine längere Standzeit des Schleifmittels
Hinweis:
Verwendung zum Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten
Für zahlreiche Anwendungen und Materialien geeignet
Anwendung auf Stahl, Edelstahl, Karbon, Titan und Nickellegierungen
Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium, Kupfer, Messing und weichen Nichteisenmetallen