Ausführung:
Reflektierende Eigenschaften helfen, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern, fluoreszierende Eigenschaften tragen dazu bei, dass das Material bei Tageslicht, Morgen- und Abenddämmerung gut sichtbar wird
Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Beschreibung:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5686 für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und feuerbeständige Arbeitskleidung, die ein hohes Maß an Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht erfordert.
Merkmal:
Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
Erhöhter Komfort durch leichteres, atmungsaktiveres und flexibleres Design