3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 99015LVC, Weiß, 1500 mm x 50 m, 0.15 mm

Artikel-Nr.: 7100085845
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100085845
EAN / GTIN 04054596110311
Herstellernummer 7100085845

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transluzent
Getestet nach JAMA- und VDA278-Standard.
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1500 mm

Beschreibung:

3M™ 99015LVC ist ein 150 µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger, der für Formstabilität und einfache Handhabung beim Laminieren und Stanzen sorgt. Empfohlen für Innenraumanwendungen im Automobilbereich wie die Befestigung von dekorativen Elementen, das Kleben von vielen Schaumstoffen sowie hoch- und niederenergetischen Substraten.

Merkmal:

150 µm dickes, doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Papiervlies-Träger sowie einem Acrylat-Klebstoff mit niedrigen VOC- und FOG-Werten.// 150 µm dickes, doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem Papiervlies-Träger sowie einem Acrylat-Klebstoff mit niedrigen VOC- und FOG-Werten.
Getestet nach JAMA- und VDA278-Standard.// Getestet nach JAMA- und VDA278-Standard.
Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis zu 200 °C und gute Scherfestigkeit.// Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis zu 200 °C und gute Scherfestigkeit.

Hinweis:

Für Anwendungen im Automobilinnenraum geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb