3M™ Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 40 mm x 600 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7100084172
  • Mindestbestellmenge: 30 Stk.
  • Bestellschritt: 30 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100084172
EAN / GTIN 05900422068518
Herstellernummer 7100084172

Beschreibung

Ausführung:

50 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus Acrylat-Klebstoff auf einer transparenten Schutzabdeckung aus Polyester (PET). Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.
Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
Hervorragende Haftung auf Metall und hochenergetischen Kunststoffen sowie ausgezeichnete Scherfestigkeit, um ein Verrutschen sowie Ablösungserscheinungen an den Kanten zu vermeiden. Anfängliche Repositionierung zur exakten Ausrichtung möglich.
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit. UV-beständig. Einfach anzuwenden.
Hohe Festigkeit der Schutzabdeckung reduziert Einreißen beim Stanzen und Spenden der Teile.

Beschreibung:

Das 3M™ Transfer-Klebeband 467MP bietet ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Es besteht aus einem Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 200MP auf PE-beschichtetem Schutzpapier und eignet sich ideal zum Stanzen.

Merkmal:

58 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.// 58 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.// Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.
Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch gute Verarbeitungseigenschaften.// Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch gute Verarbeitungseigenschaften.
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit.// Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit.
Gute UV-Beständigkeit und Haltbarkeit im Außenbereich// Gute UV-Beständigkeit und Haltbarkeit im Außenbereich
Für industrielle Anwendungen// Für industrielle Anwendungen
Geringer Klebstoffaustritt an Kanten (Klebstoffbluten)// Geringer Klebstoffaustritt an Kanten (Klebstoffbluten)

Hinweis:

Hochenergetische Oberflächen
Kleben von Frontplatten und Folientastaturen
Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen und Dekorationen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb