3M™ Solus™ Schutzbrille, Rahmen blau/schwarz, Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung, klare Gläser, S1101SGAF-EU

Artikel-Nr.: 7100080258
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schutzbrille

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100080258
    EAN / GTIN 04054596063051
    Herstellernummer 7100080258
    L-Nummer L01110 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Eine Schutzbrille mit dünnem Rahmen, Farbakzenten und weichen Komponenten im Schläfenbereich, die für einen stilvollen und modernen Look sorgt
    Starke Polycarbonat-Scheiben sorgen für eine hohe Stoßfestigkeit.
    Dank der 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung ist die Brille beschlagfrei und kratzfest und erfüllt die Anforderungen an die Beschlagbeständigkeit gemäß Kennzeichnung K und N der EN166.
    Leicht
    Weiche Polster am Nasensteg

    Beschreibung:

    3M™ Solus™ Schutzbrillen Serie 1000 verfügen über eine starke Polycarbonatscheibe in einem schlanken, eleganten Rahmen. Unsere Schutzbrillen verfügen über eine 3M™ Scotchgard™ Antikratz-/Antibeschlag-Beschichtung und können mit verschiedenen Kopfbügeln und Dichtungen konfiguriert werden. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.

    Merkmal:

    Sportliche, flache 3M™ Solus™ Schutzbrillen, bei denen je nach Anwendung Kopfbänder und/oder Dichtungen auf einfache Weise ausgetauscht werden können
    Weiche Nasenauflagen und Bügelenden für mehr Komfort, Passform und Stil
    Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften
    Ein TPE-Rahmen (mit oder ohne RX-Korrektionseinsatz) schützt vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln
    Wenn die Schutzbrille mit einem Kopfbügel und dem Schaumrahmen getragen wird, steigt der Aufprallschutz auf einen mittleren Wert (BT)
    Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
    Spezielle Sets erhältlich
    Autoklavierbare Versionen für die Sterilisation erhältlich

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb