Ausführung:
Findet speziell im mittlerem bis geringem Druckbereich Anwendung
Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid
Gesamtlänge: 11200 mm
Gesamtbreite: 100 mm
Körnung 40+ bis 120+
Beschreibung:
Die 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifbänder 947A zeichnen sich durch die gewohnte Langlebigkeit und Schnelligkeit der 3M™ Cubitron™ II Produkte aus. Sie erzeugen ein gleichmäßiges Schliffbild ohne Anlauffarben. Durch die neuartige Kornmischung auf einer X-Gewebeunterlage ist dieses Band flexibler als bisherige 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder. Sie eignen sich vor allem für handgeführte Maschinen bei geringem bis mittlerem Druck.
Merkmal:
Erste Wahl bei Feilen-, Kurzbändern und Hülsen
Leichtere X-Unterlage unterstützt beim Verschleifen oder im Kantenverrunden
Hinweis:
Für automatisiertes Schleifen mit hohem Anpressdruck bis hin zu Freihandschleifen mit niedrigem und mittlerem Druck unter Einsatz von Schleifböcken, Feilenbandmaschinen, Schleifstraßen und Langbandschleifern