3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8987, Zitronen-Gelb fluoreszierend, 18mm x 50m

Artikel-Nr.: 7100050653
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100050653
EAN / GTIN 04046719956074
Herstellernummer 7100050653
L-Nummer L01110 610

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierende Eigenschaften helfen, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern, fluoreszierende Eigenschaften tragen dazu bei, dass das Material bei Tageslicht, Morgen- und Abenddämmerung gut sichtbar wird
Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 18 mm

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8987 für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und feuerbeständige Arbeitskleidung, die ein hohes Maß an Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht erfordert.

Merkmal:

Erfüllt die Anforderungen der ISO 20471 für kombinierte Materialien im Neuzustand

Hinweis:

Für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und schwer entflammbare Arbeitskleidung, bei der eine hohe Tages- und Nachtsichtbarkeit erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb