3M™ Schutzanzug 4540+XL, Weiß+Blau, TYP 5/6, Größe XL, 20 Stück

Artikel-Nr.: 7100040086
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Farbe weiß / blau
    Unisex-Größe XL
    Produktart Chemikalienschutzanzug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100040086
    EAN / GTIN 04046719909483
    Herstellernummer 7100040086
    L-Nummer L01110 303

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Size: XL
    3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss, verschließbare Patte, Elastikzug an Rücken und Knöcheln für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
    Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit
    Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und minimiert das Risiko von Funkenbildung

    Beschreibung:

    4540+ Schutzanzug weiss+blau Typ 5/6 Gr. XL

    Merkmal:

    Leicht,weich und höchst komfortabel. Der 3M Schutzanzug 4540+ ist aus einem mikroporösen Material gefertigt. Für erhöten Tragekomfort sorgt ein auf dem Rücken implementiertes Dreieck aus wasserdampfdurchlässigen Material. Dieser Anzug aus dem Premium Programm lässt sich vielseitig einsetzten und überzeut durch eine Menge an Details.
    Weiches und leichtes, besonders fusselarmes mikroporöses Laminat, das sich dem Körper gut anpasst und für Bewegungsfreiheit sorgt
    EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz

    Hinweis:

    Für den Einsatz beim Lackieren, Unkrautbekämpfung, Reinraum- und Laborarbeiten, Tank- und Kanalreinigung, Schädlingsbekämpfung, Verarbeitung von Bitumen, Asbest- und Glasfaserarbeiten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb