3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9687, Gelb-Silber-Gelb, 76,2mm x 100m

Artikel-Nr.: 7100029795
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100029795
EAN / GTIN 50051141563089
Herstellernummer 7100029795

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierende Eigenschaften helfen, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern, fluoreszierende Eigenschaften tragen dazu bei, dass das Material bei Tageslicht, Morgen- und Abenddämmerung gut sichtbar wird
Die Rückstrahlwerte des silbernen Streifens sowie die Farbwerte des gelben Anteils erfüllen die Anforderungen der ISO 20471
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 76.2 mm
Geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Geweben, die nur chemisch gereinigt werden können

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9687 für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und feuerbeständige Arbeitskleidung, die ein hohes Maß an Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht erfordert.

Merkmal:

Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
Gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C

Hinweis:

Für Feuerwehrbekleidung und schwer entflammbare Arbeitskleidung, bei der eine hohe Tages- und Nachtsichtbarkeit erforderlich ist.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb