3M™ FAST-G 8068E Flexible Air Sealing Tape, No Liner, 50mm x 25m, 1.3mm

Artikel-Nr.: 7100027085
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100027085
EAN / GTIN 04046719876143
Herstellernummer 7100027085

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Die von 3M entwickelte Trägerfolie dichtet Nagel- und Klammerlöcher ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern (ASTM 1970 konform).
In der Sommerhitze schmilzt der Klebstoff nicht und bildet keine Flecken
Gesamtbreite: 50 mm
Nagelabdichtung vor und nach thermischer Wechselbeanspruchung

Beschreibung:

Gewebeverstärktes Hochleistungsband mit oder ohne Schutzpapier. Für wind- und schlagregendichte Verklebung von Folien, Überlappungen, Plattenstössen, Sockelanschlüssen, Durchdringungen im Innen- und Außenbereich. Transluzent, damit die zu verklebenden Fugen besser sichtbar sind.

Merkmal:

flexibel// flexibel
nageldicht// nageldicht
bis -18 ⁰C einsetzbar, bis 0 ⁰C verarbeitbar// bis -18 ⁰C einsetzbar, bis 0 ⁰C verarbeitbar
bis zu 6 Monate UV-beständig// bis zu 6 Monate UV-beständig
Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen// Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen
transluzent// transluzent

Hinweis:

Use for a variety of building and construction applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb