• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Flexible Air Sealing Tape FAST-G 8068E, No Liner, 60 mm x 25 m, 1.3 mm

Artikel-Nr.: 7100027084
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100027084
EAN / GTIN 04046719876150
Herstellernummer 7100027084

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Die von 3M entwickelte Trägerfolie dichtet Nagel- und Klammerlöcher ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern (ASTM 1970 konform).
In der Sommerhitze schmilzt der Klebstoff nicht und bildet keine Flecken
Gesamtbreite: 60 mm
Nagelabdichtung vor und nach thermischer Wechselbeanspruchung

Beschreibung:

Gewebeverstärktes Hochleistungsband mit oder ohne Schutzpapier. Für wind- und schlagregendichte Verklebung von Folien, Überlappungen, Plattenstössen, Sockelanschlüssen, Durchdringungen im Innen- und Außenbereich. Transluzent, damit die zu verklebenden Fugen besser sichtbar sind.

Merkmal:

flexibel// flexibel
nageldicht// nageldicht
bis -18 ⁰C einsetzbar, bis 0 ⁰C verarbeitbar// bis -18 ⁰C einsetzbar, bis 0 ⁰C verarbeitbar
bis zu 6 Monate UV-beständig// bis zu 6 Monate UV-beständig
Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen// Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen
transluzent// transluzent

Hinweis:

Use for a variety of building and construction applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb