• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Versaflo™ ABE1P Filter, TR-6130E

Artikel-Nr.: 7100020997
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100020997
EAN / GTIN 04046719920839
Herstellernummer 7100020997
L-Nummer L01140 129

Beschreibung

Ausführung:

ABE1P Filter für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600
Einfache Anbringung
Gesamtlänge: 0.679 m
Gesamtbreite: 0.283 m
Gesamthöhe: 0.159 m

Beschreibung:

ABE1P Filter für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600. 3M empfiehlt die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels, um den Filter vor Schäden zu schützen. Der TR-6100FC Filterdeckel wird außerdem als Halterung für den TR-6600 Vorfilter oder die TR-662 Funkensperre verwendet.

Merkmal:

3M empfiehlt die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels, um den Filter vor Schäden zu schützen.

Hinweis:

Use with 3M™ Versaflo™ Air Powered Turbo TR-600 and TR-800 Series

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb