Ausführung:
Kombination aus Faservlies und Keramikschleifkorn
Dreidimensionale, sehr harte Faservlieskonstruktion auf dichtem Trägermaterial
Trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche möglich
Zentrierung reduziert Vibrationen um bis zu 50 % und erleichtert Wechseln der Scheiben
Hohe Abtragsrate und Produktivität
Beschreibung:
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe GB-DR ist eine aggressive und kantenstabile Variante auf einer Gewebeunterlage. Die Kombination aus Keramikschleifkorn und Faservlis ermöglicht ein leichtes Schleifen und Angleichen in Verbindung mit einem gratfreien Oberflächenfinish. Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte sowie gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten sind problemlos möglich. Trotz Abtrag ist kein Unterschleifen der Oberfläche möglich. Das Kletthaftsystem mit Zentrierung ermöglicht eine exakte Positionierung der Scheibe und reduziert dadurch Vibrationen um bis zu 50 %. Das System ist die etablierte Profilösung zur Oberflächenverbesserung auf allen Winkelschleifern.
Merkmal:
Einsatz auf Winkelscheifer
Hinweis:
For optimal weld grinding and blending in mild steel applications, moderate to heavy stock removal and finishing