• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3M™ Schutzanzug 4532+BXL, Blau, TYP 5/6, Größe XL, 20 Stück

Artikel-Nr.: 7100015922
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Farbe blau
Unisex-Größe XL
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100015922
EAN / GTIN 04046719833788
Herstellernummer 7100015922
L-Nummer L01110 334

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Size: XL
Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SSMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
2-teilige Kapuze, verstärkter dreieckiger Einsatz, 2-Wege-Reißverschluss und verschließbare Patte, elastischer Rücken- und Knöchelbereich für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung

Beschreibung:

Der alkohol-, öl-, und lösemittelabweisende 3M Schutzanzug 4532+ deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab. Hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit stehen für besten Tragekomfort auch unter harten Bedingungen.

Merkmal:

Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN1073-2:2002)
Weiches und starkes (52 g/m²) mehrschichtiges SSMMS für starke Beanspruchung
EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz
Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für bessere Passform und Bewegungsfreiheit

Hinweis:

Arbeiten in Asbestbereichen
Arbeiten mit Öl Alkohol und Lösemittel
Farbspritzen und Beschichten
Leichte industrielle Reinigung
Maschinenwartung
Schleifen und Polieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb