3M™ S533Einweg Leichthaube (weiss) in Größe S mit Hals-/Schulterabdeckung Material: Ventflex

Artikel-Nr.: 7100011287
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100011287
EAN / GTIN 04046719250301
Herstellernummer 7100011287
L-Nummer L01140 99

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Size: Small
Gesamtlänge: 0.25 m
Gesamtbreite: 0.24 m
Gesamthöhe: 0.2 m

Beschreibung:

S533S Einweg Leichthaube, S (weiss) Hals-/Schulterabdeckung Material: Ventflex

Merkmal:

Einfache Entsorgung
Geprüfter Augen- und Gesichtsschutz nach EN166:F
Schutzstufe TH3
Geräuschminimierung
geringes Gewicht
großes Sichtfeld
robustes, weiches, knitterfreies und fusselarmes Material
sehr gute Luftverteilung
Weiß

Hinweis:

Pharmazeutische Herstellung oder in Anwendungen, in denen das Außengewebe weniger starker Verschmutzung ausgesetzt ist

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb