• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Universal-Gripzange, ovale Maulform 225 mm

Artikel-Nr.: 708005 225
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
689 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 225 mm
Backenlänge 38 mm
Spannweite 40 mm
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 708005 225
EAN / GTIN 4045197717306
Herstellernummer 708005 225

Beschreibung

Ausführung:

Gezahnte Greifbacken und kräftiger Federstahl-Zangenkörper. Spannweite und Spanndruck einstellbar über Rändelschraube. Zange ganz vernickelt.
Maulform oval.

Verwendung:

Zum Spannen von Profil- und Flachmaterial. Spanndruck bis 10.000 N.

Werkstoff:

Greifbacken aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb