• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

S Pilzkopf 1/2″

Artikel-Nr.: 7079370
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Vierkant-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7079370
EAN / GTIN 4002805455852
Herstellernummer 7079370
L-Nummer L60160 761

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 1/4″, 3/8″ oder 1/2″ Vierkantantrieb mit Kugelsicherung
  • Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Mit blauer Kunststoffkappe

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig] 2: 1/2″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtbreite [mm]: 40 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 52 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 44 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb