Sicherungstüre teleskopierbar für Plattformbreite 600 mm / 800 mm / 1000 mm

Artikel-Nr.: 70772
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70772
EAN / GTIN 4031405707726
Herstellernummer 070772
L-Nummer L90110 539

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach DIN EN ISO 14122
  • Sicherungstüre für Plattformbreiten 600/800/1.000 mm fix einstellbar
  • Bauseitige Anpassung auf Zwischengrößen durch zusätzliche Bohrung möglich
  • Einfache Montage

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb