Haftschleifscheibe TFC 180 mm C220 Hartgestein/Stahl/PVC/Weichgestein

Artikel-Nr.: 7072
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7072
EAN / GTIN 9003170070720
Herstellernummer 7072

Beschreibung

Beschreibung:

Diese PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe ermöglicht durch den Klettverschluss einen sehr schnellen Scheibenwechsel. Dank einer stabilen Papierunterlage ist diese Klettscheibe sowohl für gröbere Anwendungen, insbesondere aber für die Feinbearbeitung bestens geeignet, stehen doch Korngrößen bis 800 standardmäßig zur Verfügung. Durch das verwendete Siliziumcarbid-Korn profitieren Sie als Anwender von gleichmässigen Ergebnissen auf Gestein, Kunststoff sowie Composite-Materialien, ebenso aber auch auf Stahl. Zusätzlich wird das Zuschmieren der Scheibe reduziert und damit die Lebensdauer erhöht.

Merkmal:

  • Form: Papier Scheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Composites, Granit, Gestein, Kunststoff / PVC
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C-P65 P E C220
  • Durchmesser: 180 mm
  • Korngröße: 220
  • Werkzeug für: Exzenterschleifer

Vorteil:

  • Durch die stabile „E“-Papierunterlage perfekt zur Grob- und Feinbearbeitung geeignet
  • Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

Verwendung:

  • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Hartgestein, Stahl, Verbundwerkstoffen, Kunststoffen und Weichgestein

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für universelle Schleifarbeiten
  • Korngrößen 150-800 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
  • Stabile Papierunterlage für alle Anwendungen
  • Sehr gute Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb