Flachrundzange gerade VDE-isoliert, mit Sicherungsöse 200 mm

Artikel-Nr.: 706030 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 200 mm
    Backenlänge 70 mm
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 706030 200
    EAN / GTIN 4003773081449
    Herstellernummer 26 16 200 T

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zange mit Sicherungsöse zur Anbringung einer Absturzsicherung. Sicherungsöse fest mit der Griffhülle verschweißt, dynamisch belastbar bis 3 m Fallhöhe.
    Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

    Verwendung:

    Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, Gebäudeinstandhaltung, bei Industriekletterern, Dachdeckern, im Messebau etc.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

    Hinweis:

    Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb