Schonhammer D.50mm 1250g 73Shore

Artikel-Nr.: 70191050
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70191050
EAN / GTIN 4018754307197
Herstellernummer 70191050
L-Nummer L60010 6515

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Metallkugel im Hammerkopf für rückschlagsfreies Arbeiten
  • mit auswechselbaren Köpfen aus mittelhartem Polyurethan und Hickory-Stiel

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 50 mm
  • Härtegrad: 73 Shore
  • L1: 365 mm
  • L2: 120 mm
  • Länge mm (L): 370 mm
  • Gewicht: 1250 g