Spitz-Kombizange, verchromt, mit Griffhüllen 145 mm

Artikel-Nr.: 701650 145
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2 mm
    Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 3 mm
    Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
    Oberfläche verchromt
    funkenfrei nein
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 701650 145
    EAN / GTIN 4003773078975
    Herstellernummer 08 25 145

    Beschreibung

    Ausführung:

    Greifflächen mit spezieller Dreipunkt-Kontur zum sicheren Greifen flacher Teile. Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk. Gefräste Nut im Griffbereich ermöglicht sicheres Halten und Ziehen kleiner Werkstücke, wie z.B. Nägel, Stifte und Bolzen. Handlich zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Schlanke Kopfform mit spitz zulaufenden Backen.

    Norm:

    DIN ISO 5746.

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb