Fäustel 1000 g L.260mm

Artikel-Nr.: 70111010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 70111010
    EAN / GTIN 4018754306961
    Herstellernummer 70111010
    L-Nummer L60220 2

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stahl-Stielschutzhülse für optimalen Schutz gegen Fehlschläge
    • ergonomisch geformter, doppelt geschweifter Stiel aus Hickory-Holz
    • lackiertes Griffende sorgt für bessere Griffigkeit
    • entspricht DIN 6475
    • DIN- und Gewichtsangabe im Fäustelkopf eingeprägt

    Merkmal:

    • Gewicht Hammerkopf: 1000
    • L1: 260 mm
    • L2: 95 mm
    • Länge mm (L): 260 mm
    • Gewicht: 1410 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb