{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 225 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 3 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 700440 225 | |
EAN / GTIN | 4003773013198 | |
Herstellernummer | 02 01 225 |