3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715

Artikel-Nr.: 7000115882
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000115882
EAN / GTIN 05900422006312
Herstellernummer 7000115882

Beschreibung

Ausführung:

Türkisfarbenes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht
Dicke 0,38 mm
Mittelfest
Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715 für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, türkisfarbenes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bands nach dem Druckvorgang. Es wird eingesetzt, wenn in einer Kombination aus Vollton- und Rasterelementen die Volltonflächen leicht überwiegen.

Merkmal:

Blaugrünes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht// Blaugrünes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht
Dicke 0,38 mm// Dicke 0,38 mm
hart// hart
Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität// Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.// Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.
Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff// Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand// Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand
Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder// Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder
Flexodruck, Flexodrucker// Flexodruck, Flexodrucker
Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck// Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck

Hinweis:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb